Utgått

Tyløhelo - RING WALL II 60 STJ 6 kW - 002887

KopierKopier
Tyløhelo - RING WALL II 60 STJ 6 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 6 kW

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ring wall II

EAN/GTIN

6416416146296

Elnummer

5401754

Leverandørens varenummer

002887

Typebeskrivelse

5401754

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

6 kW

Bredde:

500 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

400 mm

RING WALL II 60 STJ 6 kW, multivoltage