Tyløhelo - RING WALL II 80 STJ 8 kW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 500 mm
Høyde - 600 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6416416146302
Elnummer
5401755
Leverandørens varenummer
002888
Typebeskrivelse
5401755
Monteringsmetode
Veggapparat
Effekt
8 kW
Bredde
500 mm
Høyde
600 mm
Dybde
400 mm
RING WALL II 80 STJ 8 kW, multivoltage