Tyløhelo - ROCHER 10,5 PREMIUM 10,5 kW - 002731
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvapparat
Effekt - 10,5 kW
Bredde - 425 mm
Høyde - 1130 mm
Dybde - 425 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6416416162487
Elnummer
5401759
Leverandørens varenummer
002731
Typebeskrivelse
5401759
Monteringsmetode:
Gulvapparat
Effekt:
10,5 kW
Bredde:
425 mm
Høyde:
1130 mm
Dybde:
425 mm
ROCHER 10,5 PREMIUM 10,5 kW, 230 / 400 volt 3-fas


