Utgått

Tyløhelo - ROCHER 10,5 TREND 10,5 kW - 002736

KopierKopier
Tyløhelo - ROCHER 10,5 TREND 10,5 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Gulvapparat

  • Effekt - 10,5 kW

  • Bredde - 425 mm

  • Høyde - 1130 mm

  • Dybde - 425 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rocher

EAN/GTIN

7332975034821

Elnummer

5401758

Leverandørens varenummer

002736

Typebeskrivelse

5401758

Monteringsmetode:

Gulvapparat

Effekt:

10,5 kW

Bredde:

425 mm

Høyde:

1130 mm

Dybde:

425 mm

ROCHER 10,5 TREND 10,5 kW,230 / 400 volt 3-fas