Tyløhelo - Sense SK 8, 8kw 3x230v/ 400v tillegg for TS eller RB+CC st - 61001027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Sport
EAN/GTIN
7392139961899
Elnummer
5410772
Leverandørens varenummer
61001027
Typebeskrivelse
5410772
Kan kobles 3 FAS 230 V eller 3-fas 400 V
Må kompletteres med styrepanel og releboks
effekt 8000W
Må kompletteres med styrepanel og releboks
effekt 8000W


