Tyløhelo - SENSE SPORT 8 - 61001012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 431 mm
Høyde - 559 mm
Dybde - 375 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sense Sport
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392139917155
Elnummer
5410718
Leverandørens varenummer
61001012
Typebeskrivelse
5410718
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
431 mm
Høyde:
559 mm
Dybde:
375 mm
8000 W
Kan kobles 3 fas 230V eller 3 fas 400V
Kan kobles 3 fas 230V eller 3 fas 400V