Tyløhelo - VENTILLUKE B NM OSP VARMEBEST PLAST - 90181036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 0 kW
Bredde - 375 mm
Høyde - 140 mm
Dybde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392139793810
Elnummer
5410595
Leverandørens varenummer
90181036
Typebeskrivelse
5410595
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
0 kW
Bredde:
375 mm
Høyde:
140 mm
Dybde:
25 mm
VENTILLUKE I TREVERK osp, lysåpning 84x 167 mm