Utgått

Tyløhelo - VIENNA 45 STS 4,5 kW - 000505

KopierKopier
Tyløhelo - VIENNA 45 STS  4,5 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 4,5 kW

  • Bredde - 420 mm

  • Høyde - 615 mm

  • Dybde - 270 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Vienna

EAN/GTIN

6416416134316

Elnummer

5401743

Leverandørens varenummer

000505

Typebeskrivelse

5401743

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

4,5 kW

Bredde:

420 mm

Høyde:

615 mm

Dybde:

270 mm

VIENNA 45 STS 4,5 kW, 230 / 400 volt 3-fas