Tyløhelo - VIENNA 45 STS 4,5 kW - 000508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 4,5 kW
Bredde - 420 mm
Høyde - 615 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6416416135542
Elnummer
5401746
Leverandørens varenummer
000508
Typebeskrivelse
5401746
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
4,5 kW
Bredde:
420 mm
Høyde:
615 mm
Dybde:
270 mm
VIENNA 45 STS 4,5 kW, 230 / 400 volt 3-fas