Utgått

Tyløhelo - VIENNA 60 STS 6,0 kW - 000501

KopierKopier
Tyløhelo - VIENNA 60 STS  6,0 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Effekt - 6 kW

  • Bredde - 420 mm

  • Høyde - 615 mm

  • Dybde - 420 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6416416134293

Elnummer

5401741

Leverandørens varenummer

000501

Typebeskrivelse

5401741

Monteringsmetode:

Veggapparat

Effekt:

6 kW

Bredde:

420 mm

Høyde:

615 mm

Dybde:

420 mm

VIENNA 60 STS 6,0 kW, 230 / 400 volt 3-fas