Tyløhelo - VIENNA 80 STS 8,0 kW - 000510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggapparat
Effekt - 8 kW
Bredde - 420 mm
Høyde - 615 mm
Dybde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
6416416135566
Elnummer
5401748
Leverandørens varenummer
000510
Typebeskrivelse
5401748
Monteringsmetode:
Veggapparat
Effekt:
8 kW
Bredde:
420 mm
Høyde:
615 mm
Dybde:
270 mm
VIENNA 80 STS 8,0 kW,230 / 400 volt 3-fas