Unilamp - Argos/Tube Dekkplate Grafitt - 3105896
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 260 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125108179
Elnummer
3105896
Leverandørens varenummer
3105896
Typebeskrivelse
3105896
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
260 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
260 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


