Unilamp - Athlon Veggbrakett Grafitt - 3109865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 450 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125112602
Elnummer
3109865
Leverandørens varenummer
3109865
Typebeskrivelse
3109865
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
450 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
450 mm
Veggbrakett / distansestykke for montering og tilkobling av Athlon armaturer ved bruk av påvegg kabling.


