Unilamp - Atom Vegg LED IP68 350mA 3000K - 3105877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103747
Elnummer
3105877
Leverandørens varenummer
3105877
Typebeskrivelse
3105877
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Kapslingsfarge:
Edelstål
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Spenningstype:
DC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
150000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
III
Egnet for lampeeffekt:
1...1 W
Maks systemeffekt:
1 W
Effektiv lysstrøm:
81 lm
Lysutbytte:
81 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Høyde/dybde:
82 mm
Ytre diameter:
42 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
49 mm
Innfellingsdiameter:
36 mm
Maks last:
1000 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Driver 350mA bestilles separat.
Klasse II, IP68 bestilles separat.


