Unilamp - Bluedim Innfelt Switch 2pol/8A - 1405992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Relé
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125117010
Elnummer
1405992
Leverandørens varenummer
1405992
Typebeskrivelse
1405992
Modell / utførelse:
Relé
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
8 A
Monteringsarrangement:
Basiselement
Omformer inngang:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
240 V
Bryterkapasitet:
0...1840 W
Type feste:
Feste med skrue
Min. dybde på apparatboks:
24 mm


