Unilamp - BlueDim PIR sensor Sort med ramme. 55x55mm. Batteri - 1441916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type feste - Lime
Farge - Svart
Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate
Trykkbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125122786
Elnummer
1441916
Leverandørens varenummer
1441916
Typebeskrivelse
1441916
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Lime
Farge:
Svart
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Dekor
Type overflate:
Matt
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilbakemelderkontakt:
nei
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
10 mm
Innbyggingsdybde:
0 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


