Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - BlueDim Smartplug Dim 250W - 1405995

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - BlueDim Smartplug Dim 250W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nominell spenning - 240 V

  • Frekvensområde - 50...60 Hz

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming 1-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125117027

Elnummer

1405995

Leverandørens varenummer

1405995

Typebeskrivelse

1405995

Monteringsmetode:

Andre

Nominell spenning:

240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Smartplugg, dimming for bruk med Bluedim styringssystem / app. Jordet plugg og uttak. Universaldimmer. Astrour, timere, scenarier, gruppering etc settes enkelt via app. Kan styres fra internet ved bruk av Gateway.