Unilamp - BlueDim StartKit Dim Gateway Dimmer + Gateway - 1405993
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Type last - Universal
Monteringsmetode - Andre
Merkespenning - 220...240 V
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125118789
Elnummer
1405993
Leverandørens varenummer
1405993
Typebeskrivelse
1405993
Betjeningsmåte:
Andre
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
0,75...1,5 mm²
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


