Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - BlueDim Switch 16A Pot.fri Potensialfri - rele - 1441920

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - BlueDim Switch 16A Pot.fri Potensialfri - rele

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type last - Universal

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Merkestrøm - 16 A

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125121628

Elnummer

1441920

Leverandørens varenummer

1441920

Typebeskrivelse

1441920

Type last:

Universal

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Merkestrøm:

16 A

Monteringsarrangement:

Basiselement

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Nominell spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Bryterkapasitet:

0...16 W

Type feste:

Andre

Min. dybde på apparatboks:

24 mm

Innfelt potensialfri bryter for innfelling i f.eks veggboks. Kan styre laster opp til 230V/16A med 1 polt brudd. Styres lokalt via impuls (medf. ikke) eller av andre brytere og komponenter i BlueDim serien. Astrour, timere, scenarier, gruppering etc settes enkelt via app. Kan styres fra internet ved bruk av Gateway.