Unilamp - BRIS 350 2300LM DALI HVIT IP44 2700/3000/4000K - 3377773

Unilamp
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 150000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125133669

Elnummer

3377773

Leverandørens varenummer

3377773

Typebeskrivelse

3377773

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

150000 h

Egnet for lampeeffekt:

20...20 W

Maks systemeffekt:

20 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2300...2300 lm

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

96 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

94 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

91 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

4 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

6 %

Feilrate ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

9 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

34

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

58

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

115...115 lm/W

Lysfarge:

Flerfarget

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

54 mm

Ytre diameter:

350 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

4

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bris er en serie dekorative armaturer med stor vekt på tekniske løsninger. Serien leveres i tre størrelser og kan tilpasses prosjekter med dekorringer i aluminium i ulike farger, slik at de passer til forskjellige interiører og bruksområder. Variant med innebygget DALI.

Bris-serien kan leveres med:
PIR-sensor
Kommuniserende sensor (wireless radio)
Batteripakke for selvtestende ledelys
DALI og mer

For slepelys i tak leveres armaturen som standard med opplys, men med bryter slik at dette kan skrus av.

Armaturene er utviklet for det nordiske markedet og er tilpasset både tak- og veggbokser. De har kabelinnganger for både skjult og åpent forlagt kabel. Som tilbehør finnes et sett med festeklips, som gjør at Bris kan monteres halvt innfelt i tak.

Bris har både effektinnstilling og Kelvin-innstilling (2700/3000K). Det er lagt vekt på å tilby et bærekraftig produkt med lang levetid, høy energieffektivitet og utskiftbare komponenter.