Unilamp - Cirkolo 3800lm 3K Op MD 60/60 med rund lysplate - 3336665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør, komplett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 38 W
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125119595
Elnummer
3336665
Leverandørens varenummer
3336665
Typebeskrivelse
3336665
Modell / utførelse:
Rør, komplett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
38 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Form:
Rektangulær
Med punktavgang:
nei
Med strømskinne:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Veggmontering:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
Ja
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Egnet for nødlys:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3800...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Lengde:
595 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


