Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Core Pullert IP65 6W LED Sølv, GU10 m/pære - 3109510

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Core Pullert IP65 6W LED Sølv, GU10 m/pære

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Sølv

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125104911

Elnummer

3109510

Leverandørens varenummer

3109510

Typebeskrivelse

3109510

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Sølv

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

6,5 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Høyde/dybde:

1100 mm

Type lysarmatur:

Fundament

Med baseplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0,7 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0,63 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

420...420 lm

Lysutbytte:

65 lm/W

Utstrålingsvinkel (verdi):

Andre

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,88

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

206 mm

Lengde:

140 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Core Pullert er en moderne pullertarmaturer i tidløs design og med en vandalsikker konstruksjon. Spesialbehandlet for utendørs bruk. 6,5W GU10 leveres inklusive 1 stk. dimbar PrismaCOB+ 6,5W GU10 LED-lyskilde. 15W leveres med integrert LED modul og LED driver. Symmetrisk lysbilde. Materiale: Presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Leveres med nedstøpningsfeste.
LED GU10 Klasse II, IP65.
LED modul Klasse I, IP65.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien