Unilamp - DALI DT8 LED driver konstantstrøm, DALI type 8 for Tunable White / HCL Lighting.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 1050...1050 mA
Utgangseffekt fra/til - 30...40 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125121451
Elnummer
6614713
Leverandørens varenummer
6614713
Typebeskrivelse
6614713
Modell / utførelse
Dynamisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
1050...1050 mA
Utgangseffekt fra/til
30...40 W
For utendørsbruk
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Ja
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde
30...45 V
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
DALI DT8 LED driver konstantstrøm, for LED paneler og armaturer. DALI type 8 for Tunable White / HCL Lighting.