Utgått

Unilamp - DALI Led driver 48W For Led panel 600 3305850 - 6614650

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - DALI Led driver 48W For Led panel 600 3305850

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm fra/til - 1150...1150 mA

  • Utgangseffekt fra/til - 45...48 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125105796

Elnummer

6614650

Leverandørens varenummer

6614650

Typebeskrivelse

6614650

Modell / utførelse:

Dynamisk

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm fra/til:

1150...1150 mA

Utgangseffekt fra/til:

45...48 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

295 mm

Bredde:

80 mm

Høyde:

40 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Led driver med DALI styring for LED panel 3305850. Max 48W. Leveres med ledning/hurtigplugg mot LED panel.