Unilamp - DALI Power Supply 250mA for montering på DIN skinne. - 4509391

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - DALI Power Supply  250mA for montering på DIN skinne.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 250 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125117812

Elnummer

4509391

Leverandørens varenummer

4509391

Typebeskrivelse

4509391

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

250 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

Ja

Sekundærspenning:

16 V

I tillegg til vår eksisterende DALI broadkast potmeter lanseres nå veggbrytere for kabling, tilhørende powersupply samt en DALI faseavsnitt dimmer med to kanaler. Se også våre DALI konvertere for RF / Radim og for Zigbee (Zig-B).