Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - DALI Power Supply 250mA Kapslet - 4509392

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - DALI Power Supply 250mA Kapslet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 250 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125117829

Elnummer

4509392

Leverandørens varenummer

4509392

Typebeskrivelse

4509392

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

250 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

Ja

Sekundærspenning:

16 V

I tillegg til vår eksisterende DALI broadkast potmeter lanseres nå veggbrytere for kabling, tilhørende powersupply samt en DALI faseavsnitt dimmer med to kanaler. Se også våre DALI konvertere for RF / Radim og for Zigbee (Zig-B).