Unilamp - DALI Triac dimmer 2 kanal - 4509385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 58 mm
Høyde - 29 mm
Dybde - 170 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125117799
Elnummer
4509385
Leverandørens varenummer
4509385
Typebeskrivelse
4509385
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
58 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
170 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
To kanal dimmeraktuator for DALI styrt fasedimming. 2 kanaler maks 1,2A pr. kanal. Minimumsjustering. DALI kanal kan settes på dimmeren, og kanal vises i digital display.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


