Unilamp - Decklight Pin Point IP65 2700K for nedfelling i terrasse e.l - 3109283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Rustfritt stål
Kapslingsfarge - Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125107882
Elnummer
3109283
Leverandørens varenummer
3109283
Typebeskrivelse
3109283
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Rustfritt stål
Kapslingsfarge:
Andre
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
1,2 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
62 mm
Innfellingsdiameter:
35 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, strukturert
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
350...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Smalstrålende 10-20°
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
0,7 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
0,63 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
81...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Høyde/dybde:
42 mm
Ytre diameter:
47 mm
Overrullbar:
nei
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Point: Uplight i aluminium 1,2W LED 350mA
Pin Point: Sidebelyst armatur i rustfritt stål 1,2W LED 350mA.
Leveres med påmontert 2 metergummikabel - driver 350mA bestilles separat. Klasse lll, IP65.
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


