Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - DecoDisc L 2700/3000K HVIT DIMBAR IP54 KL. II Ø422mm - 3003410

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - DecoDisc L 2700/3000K HVIT DIMBAR IP54 KL. II Ø422mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 30...30 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125131078

Elnummer

3003410

Leverandørens varenummer

3003410

Typebeskrivelse

3003410

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Maks systemeffekt:

30 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

3300...3300 lm

Fargetemperatur:

2700...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

UHF:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Hus, overflatebeskyttelse:

Lakkert

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

370...370 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

36

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

66

Slagfasthet:

IK06

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

110...110 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,14

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Høyde/dybde:

58 mm

Ytre diameter:

422 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

20 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Unified Glare Ratio (UGR):

22

Farge på lys, justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

DecoDisc et funksjonellt og dekorativt lyspunkt. Med sitt moderne minimalistiske formspråk og fargevalg, passer den i en rekke ulike interiører, fra det klassiske til det mest moderne. DecoDisc er en teknisk lysarmatur som fyller rommet med lys med god energieffektivitet. Den store lysende flaten gir et blendfritt lys og det er mulighet til å dimme ned til et lavt nivå. DecoDisc er en lysarmatur for tak eller veggmontasje, det finnes også et tilbehør for å benytte den som en dekorativ pendel.

• Kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr).
• Armaturstamme i aluminium (AC12) lakkert med strukturlakk
• Opal avskjerming (UL94-V2) for god lystransmisjon og jevn lysdistribusjon
• Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)
• IP44 klasse II
• Intern flimmerfri LED-driver
• Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)
• Varianter med integrert sensor (mikrobølge) med mulighet
for grunnlys (dynamisk lystyring) (ikke dimbar)
• Varianter med integrert DALI-2 forkobling
• Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder
• Kabelinnganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out).

Bruksområder: DecoDisc er designet for generelle belysnings applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som hotellrom, lobby, resepsjon, trapper og korridorer etc.