Unilamp - DecoDisc M 2700/3000K SORT/GULL. DIMBAR IP54 KL.2 - 3003402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Egnet for lampeeffekt - 18...18 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072125131061
Elnummer
3003402
Leverandørens varenummer
3003402
Typebeskrivelse
3003402
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Egnet for lampeeffekt:
18...18 W
Maks systemeffekt:
18 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1650...1650 lm
Fargetemperatur:
2700...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
UHF:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Lakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
230...230 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
36
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
66
Slagfasthet:
IK06
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
91...91 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Flimrende verdi Pst LM:
0,14
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,01
Høyde/dybde:
58 mm
Ytre diameter:
301 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Klirrfaktor (THD):
20 %
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Unified Glare Ratio (UGR):
22
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
• Kan monteres både utenpåliggende og nedhengt i pendel (tilleggsutstyr)
• Armaturstamme i aluminium (AC12) lakkert med strukturlakk
• Opal avskjerming (UL94-V2) for god lystransmisjon og jevn lysdistribusjon
• Valgfri lysfarge 2700K eller 3000K (intern bryter)
• IP44 klasse II
• Intern flimmerfri LED-driver
• Standardproduktet kan dimmes til et lavt nivå (Triac dimming)
• Varianter med integrert sensor (mikrobølge) med mulighet
for grunnlys (dynamisk lystyring) (ikke dimbar).
• Varianter med integrert DALI-2 forkobling
• Låseskrue for skjerm ved bruk i offentlige områder
• Kabelinnganger i senter bak, og for åpen kabel forlegning (2 x knock out).
Bruksområder: DecoDisc er designet for generelle belysnings applikasjoner i bolig og fritidsbolig. Den kan også med fordel benyttes i offentlige områder, som hotellrom, lobby, resepsjon, trapper og korridorer etc.
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


