Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Schneider Exxact dimmerfront. Tilleggsprodukt til UniDim+ 500-dimmere. - 1405928

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Schneider Exxact dimmerfront. Tilleggsprodukt til UniDim+ 500-dimmere.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Applikasjonsramme

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125112251

Elnummer

1405928

Leverandørens varenummer

1405928

Typebeskrivelse

1405928

Modell / utførelse:

Applikasjonsramme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Hvit

Halogenfri:

nei

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Servicepakke er en enkel måte å bytte farge på dimmeren ved oppgradering eller service. Schneider Exxact dimmerfront passer til UniDim+ 500 dimmere. Inneholder ramme, senterplate og mutter.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien