Unilamp - Downlightramme 2 Firkant 120X240MM B.Stål For 94-96mm downl - 3225366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 240 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125108582
Elnummer
3225366
Leverandørens varenummer
3225366
Typebeskrivelse
3225366
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
240 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
2 mm
2 hulls systemramme, rektangulær, for montasje av downlight.


