Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - Downlightramme 3 Firkant 120X360MM B.Stål For 94-96mm downl - 3225367

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Downlightramme 3 Firkant 120X360MM B.Stål For 94-96mm downl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate

  • Farge - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 360 mm

  • Bredde - 120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125108599

Elnummer

3225367

Leverandørens varenummer

3225367

Typebeskrivelse

3225367

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsplate

Farge:

Andre

Materiale:

Aluminium

Lengde:

360 mm

Bredde:

120 mm

Tilbehør:

Ja

Høyde:

2 mm

3 hulls systemramme, rektangulær, for montasje av downlight.