Unilamp - Downlightramme Firkant 120X120MM Børstet Stål - 3225365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 120 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125108575
Elnummer
3225365
Leverandørens varenummer
3225365
Typebeskrivelse
3225365
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
120 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
1 hulls systemramme, firkantet, for montasje av downlight.