Unilamp - Downlightramme Firkant 120X240MM Matt Hvit - 3225361
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 240 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125106724
Elnummer
3225361
Leverandørens varenummer
3225361
Typebeskrivelse
3225361
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
240 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
2 mm
Firkantete designrammer i 1-, 2- og 3-hullsløsninger for montasje av downlight. Rammene passer runde armaturer med ytterdiameter på 94-96mm. Plate og armatur festes med downlightenes festefjærer. Hullmål 82-84mm med cc avstand120mm. Hvite og sorte downlightrammer kan også monteres utendørs.
ProduktbladPDF


