Unilamp - Downlightramme Firkant 120X360MM Matt Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 360 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125106731
Elnummer
3225362
Leverandørens varenummer
3225362
Typebeskrivelse
3225362
Type tilbehør/reservedel
Monteringsplate
Farge
Hvit
Materiale
Aluminium
Lengde
360 mm
Bredde
120 mm
Høyde
2 mm
Firkantete designrammer i 1-, 2- og 3-hullsløsninger for montasje av downlight. Rammene passer runde armaturer med ytterdiameter på 94-96mm. Plate og armatur festes med downlightenes festefjærer. Hullmål 82-84mm med cc avstand120mm. Hvite og sorte downlightrammer kan også monteres utendørs.