Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - ECO LED sensor lysplate 1200 lumen 12W 3000K - 3805711

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - ECO LED sensor lysplate 1200 lumen 12W 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Lampeeffekt - 12...12 W

  • Lysstrøm - 1200...1200 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125104621

Elnummer

3805711

Leverandørens varenummer

3805711

Typebeskrivelse

3805711

Merkespenning:

220...230 V

Lampeeffekt:

12...12 W

Lysstrøm:

1200...1200 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

Andre

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

210 mm

Lengde:

45 mm

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Utskiftbar Eco lyskilde/komponentplate type ECO LED sensor lysplate 1200 lumen 12W 3000K. Leveres komplett med LED chips og forkoblingsutstyr.