Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - EcoLED Alu Sensor 12W IP21 Sølv - 3305809

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - EcoLED Alu Sensor 12W IP21 Sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 900 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125103044

Elnummer

3305809

Leverandørens varenummer

3305809

Typebeskrivelse

3305809

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

900 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsfarge:

Sølv

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

11 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

90 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

EcoLED Alu Sensor 12W IP21 Kl.II. 3000K. Stamme i aluminium, skjerm i opal polykarbonat. Sølv/Opal. Elegant og klassisk universalarmatur for tak eller veggmontasje. 120 SMD led spredt over hele armaturens lysåpning sikrer jevn og kraftig lys. Polykarbonat stamme og skjerm. Armaturen leveres komplett med LED lysplate i farge 3000°K. LED lysplaten med integrert forkobling og microbølgesensor (HF) er hengslet og enkelt demonterbar med hurtigkoblinger. Dette gir rask og enkel montasje, og mulighet for meget enkel oppgradering eller service. Armaturen kan med fordel benyttes som masterarmatur og styre armaturtypen ECO LED.

Den innebyggede sensoren reagerer på bevegelse og tenner lyset på full styrke når noen kommer i sonen. Man kan stille inn rekkevidde, dagslysstyring (slik at armaturen ikke tenner når det er dagslys) og etterlystid. Armaturen kan stilles inn for 0, 25% eller 50% lys når ingen er i deteksjonsområdet.

ECO LED sensor egner seg ypperlig for inngangspartier, korridorer, ganger, boder etc, og erstatter typisk universarmaturer med 1x26W kompaktlysrør.

Unilamp

Et Unilamp-produkt

Oppdag Unilamp-serien