Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Unilamp - EcoLED Maxi 23W IP21 Alu Hvit - 3305840

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - EcoLED Maxi 23W IP21 Alu Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 26 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 2000...0 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125106663

Elnummer

3305840

Leverandørens varenummer

3305840

Typebeskrivelse

3305840

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

26 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

110 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

• Tak/veggarmatur 23W LED
• Verktøyløst bytte av lyskilde/elektronikk
• Justerbar lysstyrke 200/1500/1000 lumen
• Slavefunksjon med 50/25/0% grunnlys
• Jevnt lysende flate med stort antall SMD chip
• Lettmontert med mange kabelinnganger
• 3000K, Ra83, 50.000 timer L70
• Klasse II – IP21 – Aluminium/PC hvit/opal