Unilamp - Eden L IP56 Sensor Sort Tak/veggarm. sensor 16/1300lm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 16...16 W
Effektiv lysstrøm - 1300 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125110547
Elnummer
3109769
Leverandørens varenummer
3109769
Typebeskrivelse
3109769
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
16...16 W
Effektiv lysstrøm
1300 lm
Fargetemperatur
3000...3000 K
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM4
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
103000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
Ja
Med bevegelsessensor
Ja
Med lyssensor
Ja
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Maks systemeffekt
16 W
Lysutbytte
88 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Høyde/dybde
105 mm
Ytre diameter
360 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Tak/veggarmatur i støpt aluminium med polykarbonatskjerm. Sensorversjon har integrert fotocelle/sensor. Dobbel timer for grunnlys og mulighet til å bruke sensorvarianten som fotocelle/skumringsrelè. Kan benyttes som masterarmatur og styre Eden eller andre armaturer fra Unilamp med samme system. LED-plate med bajonettfeste og verktøyløstbytte av lyskilde. Eden er ikke dimbar. Kommer kun i fargen sort. Klasse I, IP65