Unilamp - Fin Arm LED 54W Grafitt, skiltlyskaster - 3105870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør, komplett
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 54 W
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125103716
Elnummer
3105870
Leverandørens varenummer
3105870
Typebeskrivelse
3105870
Modell / utførelse:
Rør, komplett
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
54 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsfarge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Form:
Andre
Med punktavgang:
nei
Med strømskinne:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Veggmontering:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...240 V
Driftsutstyr:
KVG/VVG kompansert
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeling:
Dobbel asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Egnet for nødlys:
nei
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4283...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1100 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Skruklemme