Unilamp - Fjernkontroll for Multilite/Melite sensor - 3336694
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 130 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125131214
Elnummer
3336694
Leverandørens varenummer
3336694
Typebeskrivelse
3336694
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
130 mm
Bredde:
75 mm
Tilbehør:
Ja
Høyde:
32 mm
Melite Multilite Sensor programmeringsenhet. Med denne kan du programmere lysstyrke, følsomhet, dagslyssensor, standby tid osv.


