Unilamp - Flexilink Dimmebryter 0,5m CC-23 - 3229580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 77 mm
Bredde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113876
Elnummer
3229580
Leverandørens varenummer
3229580
Typebeskrivelse
3229580
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
77 mm
Bredde:
18 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
9 mm
En dimmebryter kan være en god løsning i et skap eller under kjøkkenbenken. Et smart valg hvis man ikke ønsker en forankoblet dimmer.
Dimmerbryteren styres av/på/dimming med touch.
Trykk bryteren en gang for å slå av og på. Ved å holde knappen inne vil det dimmes trinnløst i området fra 5% til 100%. Dimming i step 25%, 50%, 75% og 100% ved å trykke på knappen flere ganger etter tenning. For å slå av, trykk på bryteren to ganger raskt. 3-15W IP20. Ved bruk av bryter/dimmer er maks last 30W.
Ved tilkobling så husk på at sort er + og hvit er -.
Dimmerbryteren styres av/på/dimming med touch.
Trykk bryteren en gang for å slå av og på. Ved å holde knappen inne vil det dimmes trinnløst i området fra 5% til 100%. Dimming i step 25%, 50%, 75% og 100% ved å trykke på knappen flere ganger etter tenning. For å slå av, trykk på bryteren to ganger raskt. 3-15W IP20. Ved bruk av bryter/dimmer er maks last 30W.
Ved tilkobling så husk på at sort er + og hvit er -.


