Unilamp - Flexilink Hann/Hann 0,1m - 3229568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 100 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125130194
Elnummer
3229568
Leverandørens varenummer
3229568
Typebeskrivelse
3229568
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
100 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Diameter:
10 mm
Skjøtekabel på 0,1 meter for Flexilink serien. Benyttes der det f. eks. skal være et opphold imellom to lys lister og hvor vanlige Flexilink skjøter ikke kan benyttes.


