Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Unilamp - Flexilink Hann/Hann kabel 0,5m CE-20 - 3229567

Unilamp
KopierKopier
Unilamp - Flexilink Hann/Hann kabel 0,5m CE-20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 500 mm

  • Tilbehør - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072125113845

Elnummer

3229567

Leverandørens varenummer

3229567

Typebeskrivelse

3229567

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, fleksibel

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

500 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Diameter:

10 mm

Skjøtekabel på 0,5 meter for Flexilink serien. Benyttes der det f. eks. skal være et opphold imellom to lys lister og hvor vanlige Flexilink skjøter ikke kan benyttes.