Unilamp - Flexilink hjørne FB-20 - 3229560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113777
Elnummer
3229560
Leverandørens varenummer
3229560
Typebeskrivelse
3229560
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, L-form
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
8 mm
Hjørne/L-kobbling for Flexilink som gjør det mulig å vinkle listen i hjørner. Passer til både høyre og venstre side..


