Unilamp - Flexilink Innvendig hjørne SC20 - 3229564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 45 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113814
Elnummer
3229564
Leverandørens varenummer
3229564
Typebeskrivelse
3229564
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, L-form
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
45 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
20 mm
Flexilink L-skjøt for bruk i innvendige hjørner.


