Unilamp - Flexilink Sideklips - 3229572
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Aluminium
Materiale - Stål
Lengde - 50 mm
Bredde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113913
Elnummer
3229572
Leverandørens varenummer
3229572
Typebeskrivelse
3229572
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Aluminium
Materiale:
Stål
Lengde:
50 mm
Bredde:
50 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Festeklips for sidemontering av Flexilink lys list..


