Unilamp - Flexilink T-kobling FB-21 - 3229562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, T-form
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 40 mm
Bredde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113791
Elnummer
3229562
Leverandørens varenummer
3229562
Typebeskrivelse
3229562
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, T-form
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
40 mm
Bredde:
60 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
8 mm


