Unilamp - Flexilink Tilkoblingskabel 0,5m CC-20 - 3229566
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 500 mm
Tilbehør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072125113838
Elnummer
3229566
Leverandørens varenummer
3229566
Typebeskrivelse
3229566
Type tilbehør/reservedel:
Kobling/skjøtestykke, fleksibel
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
500 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Diameter:
10 mm
Et Unilamp-produkt
Oppdag Unilamp-serien


